{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 8,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 62,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 75 mm | |
Longueur totale L | 117 mm | |
⌀ queue Ds | 8,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114020 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197010285 | |
Réf. fabricant | 114020 8,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS laminé avec précision N 8,5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
150 article(s) en stock
CHF 3.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
170 article(s) en stock
CHF 1.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
96 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 11.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 9.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
914 article(s) en stock
CHF 4.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 117 | 117 | 117 | 117 |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS |
Angle de pointe | 118 | 118 | 118 | 118 |
Longueur des goujures Lc | 75 | 75 | 75 | 75 |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |