{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 2,7 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 29 mm | |
Longueur des goujures Lc | 33 mm | |
Longueur totale L | 61 mm | |
⌀ queue Ds | 2,7 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114020 2,7 | |
EAN / GTIN | 4045197009715 | |
Réf. fabricant | 114020 2,7 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS laminé avec précision N 2,7 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
CHF 0.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
115 article(s) en stock
CHF 0.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
82 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 2.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 2.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
86 article(s) en stock
CHF 1.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS |
Angle de pointe | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 29 | 29 | 29 | 29 |