MM EB.625A47-4T10 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall- Kugelfräsköpfe

Artikel-Nr.: L24060 755
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 755
EAN / GTIN 7291075149241
Herstellernummer 5621379

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.6″
  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.63″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.47″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 1.263″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.6″
  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Eckenradius (RE): 0.31″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.63″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.47″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Drallwinkel (FHA): 30 Degrees
  • Funktionslänge (LF): 0.8″
  • Gesamtlänge (OAL): 1.263″

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb