MM TS250-H50D-06T08 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall- T-Nutenfräsköpfe mit verschiedenen Eckenradien

Artikel-Nr.: L24060 56
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 56
EAN / GTIN 7291075446807
Herstellernummer 3401429

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Schnittstellen Merkmale T08, Schneidtiefe, max. (CDX) 5.9 mm, Schneidendurchmesser (DC) 25 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Gesamtlänge (OAL) 13.1 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 5.9 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Schneidbreite (CW) 5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 6
  • Gesamtlänge (OAL) 13.1 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb