MM ER2.5/094-5.1-4T06 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall- Fräsköpfe mit 4 Schneiden und konkaven Radius

Artikel-Nr.: L24060 100
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 100
EAN / GTIN 7291075356694
Herstellernummer 5667828

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Schnittstellen Merkmale T06, Schneidendurchmesser (DC) 5.1 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 19.65 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Eckenradius (RE) 2.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 5.1 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 10 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Funktionslänge (LF) 13 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 19.65 mm

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb