MM EC1.00H86C24-5T15CF IC908 Auswechselbare Vollhartmetall- Schlichtfräsköpfe für vibrationsarmes Fräsen von hitzebeständigen Legierungen, Titan und Inconel

Artikel-Nr.: L24060 1009
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 1009
EAN / GTIN 7291075450361
Herstellernummer 3422589

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.941″
  • Schnittstellen Merkmale T15
  • Schneidendurchmesser (DC): 1″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.866″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 5
  • Gesamtlänge (OAL): 2.15″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.941″
  • Schnittstellen Merkmale T15
  • Eckfasenbreite (CHW): 0.024″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.866″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 5
  • Drallwinkel (FHA): 38 Degrees
  • Funktionslänge (LF): 1.457″
  • fz (max): 0.0067 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 2.15″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 3 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb