MM EC.500B37R060-6T08 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall-Fräsköpfe mit 6 Schneiden, 30° und 45° Spiralwinkel und verschiedenen Eckenradien

Artikel-Nr.: L24060 1000
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 1000
EAN / GTIN 7291075265224
Herstellernummer 5621329

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.488″
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.374″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 6
  • Gesamtlänge (OAL): 0.962″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.488″
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Eckenradius (RE): 0.059″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1/2″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.374″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 6
  • Drallwinkel (FHA): 45 Degrees
  • Funktionslänge (LF): 0.65″
  • fz (max): 0.0043 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 0.962″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb