Beschreibung:
Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11.7 mm, Schnittstellen Merkmale T08, Schneidendurchmesser (DC) 12 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 9 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 24.45 mm
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11.7 mm
- Schnittstellen Merkmale T08
- Eckfasenbreite (CHW) 0.5 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
- Schneidendurchmesser, max. (DCX) 12 mm
- Schneidenlänge max. (APMX) 9 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 4
- Drallwinkel (FHA) 38 Degrees
- Funktionslänge (LF) 16.5 mm
- fz (max) 0.11 mm/tooth
- Gesamtlänge (OAL) 24.45 mm
- Rampenwinkel max. (RMPX) 90 Degrees
- Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees