MM GRIT22K-45A-4T8 IC908 45° Vollhartmetall-Fasfräsköpfe für kleine Durchmesser

Artikel-Nr.: L24060 1
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 1
EAN / GTIN 7291075410013
Herstellernummer 3329290

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Schnittstellen Merkmale T08, Schneidtiefe, max. (CDX) 1.7 mm, Schneidendurchmesser (DC) 21.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 13.6 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 1.7 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 21.7 mm
  • Schneidbreite (CW) 5.55 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Gesamtlänge (OAL) 13.6 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb