MM GRIT16K239-020-3T6 IC908 Auswechselbare Nutenfräsköpfe für die Bearbeitung kleiner Durchmesser

Artikel-Nr.: L24060 342
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 342
EAN / GTIN 7291075439809
Herstellernummer 3329101

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Schnittstellen Merkmale T06, Schneidtiefe, max. (CDX) 2.8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 15.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3

Merkmal:

  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 2.8 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 15.7 mm
  • Schneidbreite (CW) 2.39 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb