TGTBQ 20L-D82-JHP Spannschäfte für quadratische Schneidenträger (TANG-FGRIP und Do-F-GRIP) zum Ab- und Einstechen

Artikel-Nr.: L23920 184
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ F GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 184
EAN / GTIN 7291075403763
Herstellernummer 3367541

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Gesamthöhe (OAH) 64 mm, Gesamtlänge (OAL) 140 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Gesamthöhe (OAH) 64 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 140 mm
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20.5 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 82 mm

Aus der gleichen Serie "LOGIQ F GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb