LOGIQFGRIP Spannschaft, links, Schaftgröße: 25mm

Artikel-Nr.: 273605 25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ F GRIP
Einsatzart links
Innenkühlung ja
CUTDIA 120 mm
OAH 95 mm
LB 73 mm
Herstellerbezeichnung TGTBQ 25L-D120-JHP-MC
Produktart Klemmhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273605 25
EAN / GTIN 7291075462012
Herstellernummer 3397492

Beschreibung

Verwendung:

Zum Ab- und Einstechen.

Passend für:

TANGFGRIP Schneidenträger Nr. 273610, 273611 und 273614.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe zu Spannschaft über Schlauchanschluss G 1/8 Zoll oder direkt über passende Grundhalter der Marke ISCAR.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "LOGIQ F GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb