TGTBQ 32R-D160-JHP Spannschäfte für quadratische Schneidenträger (TANG-FGRIP und Do-F-GRIP) zum Ab- und Einstechen

Artikel-Nr.: L23920 1630
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ F GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1630
EAN / GTIN 7291075425789
Herstellernummer 3389048

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Gesamthöhe (OAH) 107 mm, Gesamtlänge (OAL) 190.5 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Gesamthöhe (OAH) 107 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 190.5 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm
  • Schaftbreite (B) 32.5 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 160 mm

Aus der gleichen Serie "LOGIQ F GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb