TGTBQ 25R-L-D52-JHP Spannschäfte für quadratische F-GRIP-Adapter zum Ab- und Einstechen mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für Bearbeitungen an der Nebenspindel

Artikel-Nr.: L23920 1361
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ F GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1361
EAN / GTIN 7291075481426
Herstellernummer 3401016

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Gesamthöhe (OAH) 50 mm, Gesamtlänge (OAL) 153.5 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Gesamthöhe (OAH) 50 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 153.5 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25.5 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 52 mm

Aus der gleichen Serie "LOGIQ F GRIP" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb