TGTBQ 25L-R-D52-JHP Spannschäfte für quadratische F-GRIP-Adapter zum Ab- und Einstechen mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für Bearbeitungen an der Nebenspindel

Artikel-Nr.: L23920 1352
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ F GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1352
EAN / GTIN 7291075481419
Herstellernummer 3401015

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Gesamthöhe (OAH) 50 mm, Gesamtlänge (OAL) 153.5 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Gesamthöhe (OAH) 50 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 153.5 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25.5 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 52 mm

Aus der gleichen Serie "LOGIQ F GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb