TGTBQ 25R-L-D120-JHP Spannschäfte für quadratische F-GRIP-Adapter zum Ab- und Einstechen mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für Bearbeitungen an der Nebenspindel

Artikel-Nr.: L23920 1376
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ F GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1376
EAN / GTIN 7291075481464
Herstellernummer 3401021

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Gesamthöhe (OAH) 95 mm, Gesamtlänge (OAL) 195 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Gesamthöhe (OAH) 95 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 195 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25.5 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 120 mm

Aus der gleichen Serie "LOGIQ F GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb