TGTBQ 40R-D160-JHP Spannschäfte für quadratische Schneidenträger (TANG-FGRIP und Do-F-GRIP) zum Ab- und Einstechen

Artikel-Nr.: L23920 1337
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ F GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1337
EAN / GTIN 7291075425802
Herstellernummer 3389062

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Gesamthöhe (OAH) 107 mm, Gesamtlänge (OAL) 190.5 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Gesamthöhe (OAH) 107 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 190.5 mm
  • Schafthöhe (H) 40 mm
  • Schaftbreite (B) 40.5 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 160 mm

Aus der gleichen Serie "LOGIQ F GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb