PCHL 25-24-JHP-MC Werkzeughalter zum Ein- und Abstechen mit direkter Kühlmittelübergabe für Penta 24-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: L23920 180
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie PENTACUT
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 180
EAN / GTIN 7291075386318
Herstellernummer 3328562

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 3.2 mm, Schneidbreite min. (CWN) 0.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 110 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 6.5 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 3.2 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 0.5 mm
  • Funktionsbreite (WF) 18.5 mm
  • Kopflänge (LH) 25 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb