PCHBL 26-24R Zweiseitige Schneidenträger für PENTACUT-Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: L23920 1245
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie PENTACUT
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1245
EAN / GTIN 7291075188561
Herstellernummer 2301688

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 6.2 mm, Schneidbreite min. (CWN) 0.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 110 mm

Merkmal:

  • Body Width_2 (WB_2) 8.5 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite max. (CWX) 6.2 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 0.5 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Gesamtlänge (OAL) 110 mm

Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb