PCHR 25-34-JHP-MC Werkzeughalter zum Ein- und Abstechen mit direkter Kühlmittelübergabe für Penta 34 Schneideinsätze

Artikel-Nr.: L23920 1215
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie PENTACUT
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1215
EAN / GTIN 7291075386349
Herstellernummer 3328565

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 10 mm, Schneidbreite max. (CWX) 4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 118.5 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 10 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite max. (CWX) 4 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 1.5 mm
  • Kopflänge (LH) 33.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 118.5 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb