PCHL 20-34-JHP Werkzeughalter zum Auskammern, Ein- und Abstechen mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für PENTA-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: L23920 1216
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie PENTACUT
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1216
EAN / GTIN 7291075362602
Herstellernummer 3304708

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 10 mm, Schneidbreite max. (CWX) 4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 135 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 10 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite max. (CWX) 4 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 1.5 mm
  • Kopflänge (LH) 33.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 135 mm
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm

Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb