PCHL 25-24-JHP Werkzeughalter zum Auskammern, Ein- und Abstechen mit zielgerichteter Kühlmittelzufuhr für Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten

Artikel-Nr.: L23920 122
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie PENTACUT
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 122
EAN / GTIN 7291075301793
Herstellernummer 2302450

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 6.5 mm, Schneidbreite max. (CWX) 3.2 mm, Schneidbreite min. (CWN) 0.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 135 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 6.5 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite max. (CWX) 3.2 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 0.5 mm
  • Kopflänge (LH) 24.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 135 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb