PCHPLS 25-34 Klemmhalter mit 5-schneidigen Schneideinsätzen zur Bearbeitung an langen Zapfen

Artikel-Nr.: L23920 1382
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie PENTACUT
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1382
EAN / GTIN 7291075322002
Herstellernummer 2302472

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm, Schneidbreite max. (CWX) 4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2.39 mm, Gesamtlänge (OAL) 135.35 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite max. (CWX) 4 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 2.39 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 135.35 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb