PCHBL 32-24R Zweiseitige Schneidenträger für PENTACUT-Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: L23920 1220
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie PENTACUT
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1220
EAN / GTIN 7291075188547
Herstellernummer 2301675

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 6.2 mm, Schneidbreite min. (CWN) 0.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 110 mm

Merkmal:

  • Body Width_2 (WB_2) 8.5 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite max. (CWX) 6.2 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 0.5 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Gesamtlänge (OAL) 110 mm

Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb