PCHBR 32-24L Zweiseitige Schneidenträger für PENTACUT-Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: L23920 1527
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie PENTACUT
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1527
EAN / GTIN 7291075188530
Herstellernummer 2301674

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 6.2 mm, Schneidbreite min. (CWN) 0.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 110 mm

Merkmal:

  • Body Width_2 (WB_2) 8.5 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite max. (CWX) 6.2 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 0.5 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Gesamtlänge (OAL) 110 mm

Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb