{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | PENTACUT | |
Schaftgröße | 10 mm | |
Plattengröße | 17 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | nein | |
Einstechtiefe tmax | 4 mm | |
Kopflänge L1 | 17 mm | |
Gesamtlänge L | 120 mm | |
HBH | 2 mm | |
OAH | 15,6 mm | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Herstellerbezeichnung | PCHLS 10-17 | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 273951 10/17 | |
EAN / GTIN | 7291075389487 | |
Herstellernummer | 3324372 |