PENTACUT 24N-J/34N-J Schneideinsatze, IC908, Stechbreite w / Plattengröße: 2/34mm

Artikel-Nr.: 273937 2/34
Neuheit
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Hauptanwendung UNI
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher J
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 180 m/min
Plattengröße ⌀ d 34 mm
Stechbreite w 2 mm
Eckenradius R 0,15 mm
Sorte IC908
Toleranz Stechbreite w 0,02 mm
Einstechtiefe tmax 8,5 mm
Toleranz Eckenradius R 0,02 mm
Vorschub f 0,03 mm/U - 0,1 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 5
Wendeschneidplattenprofil neutral
Serie PENTACUT
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Herstellerbezeichnung PENTA 34N200J020 IC908
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273937 2/34
EAN / GTIN 7291075326499
Herstellernummer 6004619

Beschreibung

Ausführung:

Positiver Spanformer. Weichschneidend. Geringe bis mittlere Vorschübe.

Verwendung:

Erste Wahl zum Präzisionsstechen. Abstechen möglich. Auch für unterbrochene Schnitte geeignet.

Passend für:

Klemmhalter Nr. 273924273925.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb