{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 17 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1,5 mm | |
Auskraglänge L1 | 70 mm | |
Gesamtlänge Lges | 250 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 49 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,88 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 16,3 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XD.. 0904 | |
Wendeplattengröße | 09 | |
Wendeplattenschraube | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 13 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221900 32/3 | |
EAN / GTIN | 4059782504356 | |
Herstellernummer | 5661016 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/3 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 457.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 353.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 379.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Einstellwinkel κ | 13 | 16 | 15 |
Gesamtlänge Lges | 250 | 200 | 150 |
Schaftausführung | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneiden-⌀ DC | 32 | 32 | 32 |
⌀ D3 | 17 | 20 | 22 |
Rampinglänge L für αmax | 16,3 | 17,43 | 19,55 |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser |