{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 11 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 2,5 mm | |
Auskraglänge L1 | 70 mm | |
Gesamtlänge Lges | 250 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 43 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,67 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 10,3 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XD.. 1205 | |
Wendeplattengröße | 12 | |
Wendeplattenschraube | 229908 (T15; 3,1 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 12 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221900 32/2 | |
EAN / GTIN | 4059782504318 | |
Herstellernummer | 5661017 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/2 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 407.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 309.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen ;Plungen ;Ramping | Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen |
Schaftausführung | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 | 32 |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 62 | 62 |
Rampingwinkel αmax | 1,67 | 3,71 |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser |