KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/3L mm

Artikel-Nr.: 221900 32/3L
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Plungen; Ramping
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 32 mm
Anzahl Schneiden Z 3
Schaftausführung Zylinderschaft
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Plungen; Ramping
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
⌀ D3 11 mm
maximale Schnitttiefe ap max 2,5 mm
Auskraglänge L1 70 mm
Gesamtlänge Lges 250 mm
Schaft-⌀ Ds h6 32 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 43 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 62 mm
Rampingwinkel αmax 1,67 Grad
Rampinglänge L für αmax 10,3 mm
passende Wendeschneidplatte XD.. 1205
Wendeplattengröße 12
Wendeplattenschraube 229908 (T15; 3,1 Nm)
Einstellwinkel κ 12 Grad
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 221900 32/3L
EAN / GTIN 2050002058484
Herstellernummer 6025563

Beschreibung

Beschreibung:

Die einzigartige Konstruktion der Wendeschneidplatten sowie deren Anstellwinkel im Fräskörper reduziert erheblich die Radialkräfte und leitet diese in axialer Richtung ab. Besonders dicke Wendeschneidplatten mit 4 Schneiden für schwierigste Anwendungen und hohe Wirtschaftlichkeit. Das Werkzeug hat besondere Vorteile beim Planfräsen und Fräsen von tiefen Taschen und ist mit geschliffener Wiperfase ebenso für Tauch- sowie Schlichtoperationen geeignet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb