KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/4 mm

Artikel-Nr.: 221900 25/4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Plungen; Ramping
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 25 mm
Anzahl Schneiden Z 4
Schaftausführung Zylinderschaft
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Plungen; Ramping
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
⌀ D3 14 mm
maximale Schnitttiefe ap max 0,9 mm
Auskraglänge L1 40 mm
Gesamtlänge Lges 210 mm
Schaft-⌀ Ds h6 25 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 39 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 48 mm
Rampingwinkel αmax 0,87 Grad
Rampinglänge L für αmax 13,2 mm
passende Wendeschneidplatte XP.. 0603
Wendeplattengröße 06
Wendeplattenschraube 229916 (T7; 0,8 Nm)
Einstellwinkel κ 10 Grad
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 221900 25/4
EAN / GTIN 2050002058477
Herstellernummer 5666409

Beschreibung

Beschreibung:

Die einzigartige Konstruktion der Wendeschneidplatten sowie deren Anstellwinkel im Fräskörper reduziert erheblich die Radialkräfte und leitet diese in axialer Richtung ab. Besonders dicke Wendeschneidplatten mit 4 Schneiden für schwierigste Anwendungen und hohe Wirtschaftlichkeit. Das Werkzeug hat besondere Vorteile beim Planfräsen und Fräsen von tiefen Taschen und ist mit geschliffener Wiperfase ebenso für Tauch- sowie Schlichtoperationen geeignet.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/4 mm

KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/4 mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF  498.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF  350.00
Auskraglänge L1 40 mm 100 mm
passende Wendeschneidplatte XP.. 0603 ANGX10T308ZE.R
Zerspanungsstrategie HPC HPC
⌀ D3 14 mm 19 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 48 mm 48 mm
Rampinglänge L für αmax 13,2 mm 17,4 mm
Produktart Kopierfräser Kopierfräser

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb