KENNAMETAL® Fräs-Wendeschneidplatte X.LT...ER-D411, für Hochvorschubfräser, SP6519, Wendeplattengröße 09 mm

Artikel-Nr.: 221928 09

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  26.15 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  21.80 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Wendeplattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte XDLT090412-ER-D411
    Wendeplattengröße 09
    Typ INOX; Ti
    Eckenradius 1,2 mm
    Sorte SP6519
    Schneidstoff HM
    Programmierradius bei ap max 2,27 mm
    Vorschub fz pro Zahn 0,2 mm - 2,5 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 221928 09
    EAN / GTIN 2050002058637
    Herstellernummer 5652249

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    280
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    250
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    185
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    150
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    210
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    220
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Besonders dicke Wendeschneidplatten mit geschliffener Wiperfase.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb