{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 50 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 35 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1,5 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 85 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 98 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,42 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 34,3 mm | |
Wendeplattengröße | 09 | |
passende Wendeschneidplatte | XD.. 0904 | |
Wendeplattenschraube | 229918 (T15; 2,1Nm) | |
Einstellwinkel κ | 13 Grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221908 50/5 | |
EAN / GTIN | 4059782505278 | |
Herstellernummer | 5656914 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 50/5 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 688.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 413.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 406.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 365.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 279.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Einstellwinkel κ | 13 Grad | 9 Grad | 90 Grad | 16 Grad | 11 Grad |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | XD.. 0904 | XD.. 09T308 | POMX 0704.. | XDM.090416 | XDM.120516 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
⌀ D3 | 35 mm | 34 mm | 35,6 mm | 38 mm | 34 mm |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser |