{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 42 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 21 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1,5 mm | |
Gesamtlänge Lges | 32 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 16 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 63 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 82 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,85 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 20,3 mm | |
Wendeplattengröße | 09 | |
passende Wendeschneidplatte | XD.. 0904 | |
Wendeplattenschraube | 229918 (T15; 2,1Nm) | |
Einstellwinkel κ | 12 Grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221908 42/4 | |
EAN / GTIN | 2050001705914 | |
Herstellernummer | 5673498 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 42/4 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 577.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 264.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 371.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 326.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | Zirkularfräsen; Ramping | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | Zirkularfräsen; Ramping |
Gesamtlänge Lges | 32 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
⌀ D3 | 21 mm | 30 mm | 26 mm | 30 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 63 mm | 72 mm | 68 mm | 72 mm |