{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 63 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 7 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 42 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 2,5 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 105 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 124 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,42 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 41,3 mm | |
Wendeplattengröße | 12 | |
passende Wendeschneidplatte | XD.. 1205 | |
Wendeplattenschraube | 229919 (T15; 3,1 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 12 Grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221908 63/7 | |
EAN / GTIN | 4056544198549 | |
Herstellernummer | 6025275 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 63/7 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 808.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 525.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | 40 mm |
Innenkühlung | ja | ja |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 105 mm | 120 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 124 mm | 124 mm |
Rampingwinkel αmax | 0,42 Grad | 0,36 Grad |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser |