KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 63/5L mm

Artikel-Nr.: 221908 63/5L
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Plungen; Ramping
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 63 mm
Anzahl Schneiden Z 5
Schaftausführung mit Bohrung
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Plungen; Ramping
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
⌀ D3 36 mm
maximale Schnitttiefe ap max 3,5 mm
Gesamtlänge Lges 40 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 99 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 124 mm
Rampingwinkel αmax 0,68 Grad
Rampinglänge L für αmax 29,3 mm
Wendeplattengröße 16
passende Wendeschneidplatte XE.. 1605
Wendeplattenschraube 229920 (TP20; 7,6Nm)
Einstellwinkel κ 16 Grad
Fz Helix 0,7
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 221908 63/5L
EAN / GTIN 4059782504622
Herstellernummer 5659955

Beschreibung

Beschreibung:

Die einzigartige Konstruktion der Wendeschneidplatten sowie deren Anstellwinkel im Fräskörper reduziert erheblich die Radialkräfte und leitet diese in axialer Richtung ab. Besonders dicke Wendeschneidplatten mit 4 Schneiden für schwierigste Anwendungen und hohe Wirtschaftlichkeit. Das Werkzeug hat besondere Vorteile beim Planfräsen und Fräsen von tiefen Taschen und ist mit geschliffener Wiperfase ebenso für Tauch- sowie Schlichtoperationen geeignet.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 63/5L mm

KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 63/5L mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  736.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF  431.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF  406.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  472.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  505.00
Anzahl Schneiden Z 5 5 5 5 6
Einstellwinkel κ 16 Grad 12 Grad 11 Grad 16 Grad 15 Grad
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Plungen; Ramping Zirkularfräsen; Ramping; Plungen Zirkularfräsen; Ramping; Plungen Zirkularfräsen; Ramping; Plungen Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Gesamtlänge Lges 40 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
passende Wendeschneidplatte XE.. 1605 XD.. 120408 XDM.120516 XOMU146715 XOMU094812
Rampingwinkel αmax 0,68 Grad 0,41 Grad 1,06 Grad 1,04 Grad 0,68 Grad
Rampinglänge L für αmax 29,3 mm 41,5 mm 43,34 mm 44,07 mm 50,55 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb