{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 35 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | ja | |
⌀ D3 | 20 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1,5 mm | |
Gesamtlänge Lges | 43 mm | |
Aufnahmegewinde M | M16 | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 55 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 68 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,74 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 19,3 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XD.. 0904 | |
Wendeplattengröße | 09 | |
Wendeplattenschraube | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221905 35/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058545 | |
Herstellernummer | UKNS079211 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 35/3 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 457.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 334.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 301.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen |
passende Wendeschneidplatte | XD.. 0904 | XD.. 09T308 | XDM.090416 |
Schaftausführung | mit Gewinde | mit Gewinde | mit Gewinde |
Schneiden-⌀ DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 55 mm | 54 mm | 58 mm |
Rampinglänge L für αmax | 19,3 mm | 18,5 mm | 20,43 mm |