{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | ja | |
⌀ D3 | 9 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 0,9 mm | |
Gesamtlänge Lges | 35 mm | |
Aufnahmegewinde M | M10 | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 29 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 38 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,4 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 8,2 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XP.. 0603 | |
Wendeplattengröße | 06 | |
Wendeplattenschraube | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221905 20/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058507 | |
Herstellernummer | 5681122 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 20/3 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 414.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 234.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 |
Gesamtlänge Lges | 35 | 28 |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaftausführung | mit Gewinde | mit Gewinde |
Schneiden-⌀ DC | 20 | 20 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser |