KENNAMETAL® Fräs-Wendeschneidplatte X.LT...ER-D721, für Hochvorschubfräser, GH2, Wendeplattengröße 09 mm

Artikel-Nr.: 221920 09

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  19.15 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  15.95 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Wendeplattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte XDLT090408-ER-D721
    Wendeplattengröße 09
    Typ ALU
    Eckenradius 0,8 mm
    Sorte GH2
    Schneidstoff HM
    Programmierradius bei ap max 2,01 mm
    Vorschub fz pro Zahn 0,2 mm - 1,5 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 221920 09
    EAN / GTIN 4059782505803
    Herstellernummer 5655472

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    800
    Alu > 10% Si
    N
    600
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Besonders dicke Wendeschneidplatten mit geschliffener Wiperfase.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb