{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Q | |
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Auskraglänge L1 | 120 mm | |
Gesamtlänge Lges | 200 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 52 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,97 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 17,43 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XDM.090416 | |
Einstellwinkel κ | 16 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212808 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939111 | |
Herstellernummer | 212808 32/3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Hochvorschubfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/3 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 353.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 379.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Einstellwinkel κ | 16 | 15 |
Gesamtlänge Lges | 200 | 150 |
Schaftausführung | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneiden-⌀ DC | 32 | 32 |
⌀ D3 | 20 | 22 |
Rampinglänge L für αmax | 17,43 | 19,55 |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser |