{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Q | |
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Auskraglänge L1 | 39 mm | |
Gesamtlänge Lges | 95 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 40 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1,2 mm | |
Rampingwinkel αmax | 2,74 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 12,55 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XOMU094812 | |
Einstellwinkel κ | 15 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 213000 25/2 | |
EAN / GTIN | 4062406266349 | |
Herstellernummer | 213000 25/2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Double Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten XOMU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/2 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 297.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 299.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 297.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 272.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Einstellwinkel κ | 15 | 9 | 90 | 16 |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | XOMU094812 | XD.. 09T308 | POMX 0704.. | XDM.090416 |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 | 25 | 25 | 25 |
⌀ D3 | 15 | 9 | 10,6 | 13 |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser |