GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XOMU094812ZZER, für Hochvorschubfräser, HB4430, Typ TI

Artikel-Nr.: 213032 TI
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  28.15 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  23.45 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XOMU094812ZZER
Typ TI
Sorte HB4430
Schneidstoff HM
empfohlene Schnitttiefe ap max 0,8 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1,5 mm
Programmierradius bei ap max 2 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,6 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Beschichtung PVD
Eckenradius 1,2 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213032 TI
EAN / GTIN 4062406266592
Herstellernummer 213032 TI

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Innovatives Wendeplatten-Konzept durch doppelseitige 3-schneidige Wendeschneidplatten (2×3 Schneiden). Leistungsfähige Schneidstoffe für besonders hohe Wirtschaftlichkeit.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5...1×D / ap max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb