GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XOMU094812ZZER, für Hochvorschubfräser, HB4715, Typ HART

Artikel-Nr.: 213028 HART

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  28.15 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  23.45 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XOMU094812ZZER
Typ HART
Sorte HB4715
Schneidstoff HM
empfohlene Schnitttiefe ap max 0,6 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1,5 mm
Programmierradius bei ap max 2 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Beschichtung AlTiN
Eckenradius 1,2 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213028 HART
EAN / GTIN 4062406266578
Herstellernummer 213028 HART

Anwendertabelle

Stahl < 50 HRC
H
110
Stahl < 55 HRC
H
80
Stahl < 60 HRC
H
50
GG(G)
K
200
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Innovatives Wendeplatten-Konzept durch doppelseitige 3-schneidige Wendeschneidplatten (2×3 Schneiden). Leistungsfähige Schneidstoffe für besonders hohe Wirtschaftlichkeit.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5...1×D / ap max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb