GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XDMW090416ZDSR, für Hochvorschubfräser, HB4715, Typ HART

Artikel-Nr.: 212877 HART

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  20.05 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  16.70 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XDMW090416ZDSR
Typ HART
Sorte HB4715
Schneidstoff HM
empfohlene Schnitttiefe ap max 0,7 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1,5 mm
Programmierradius bei ap max 3 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,8 mm
Plattenstärke S 4.76 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Eckenradius 1,6 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212877 HART
EAN / GTIN 4045197943132
Herstellernummer 212877 HART

Anwendertabelle

Stahl < 50 HRC
H
110
Stahl < 55 HRC
H
80
Stahl < 60 HRC
H
50
GG(G)
K
200
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5...1×D / ap max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb