GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XDMT090416ZDER, für Hochvorschubfräser, HB4430, Typ TI

Artikel-Nr.: 212881 TI

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  20.05 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  16.70 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XDMT090416ZDER
Typ Ti
Sorte HB4430
Schneidstoff HM
empfohlene Schnitttiefe ap max 0,7 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1,5 mm
Programmierradius bei ap max 3 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,6 mm
Plattenstärke S 4.76 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Eckenradius 1,6 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212881 TI
EAN / GTIN 4045197943156
Herstellernummer 212881 TI

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
nass maximal
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5...1×D / ap max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb