Handreibahle H7, Nenn-⌀ DC: 4mm

Artikel-Nr.: 160150 4
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Toleranz: H7
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 206 B
  • Spiralwinkel: 7-8
  • Verwendung bei Bohrungsart: bei Durchgangsloch
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 4 mm
Toleranz H7
Schneidstoff HSS
Norm DIN 206 B
Spiralwinkel 7-8 Grad
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
Schneidenlänge Lc 38 mm
Auskraglänge L1 48 mm
Gesamtlänge L 76 mm
Anzahl Schneiden Z 6
Schaft-Vierkant □ 3,15 mm
Farbring ohne
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 160150 4
EAN / GTIN 4045197937148
Herstellernummer 160150 4

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit Linksspirale 7 − 8° und langem Anschnitt über 1/5 der Schneidenlänge. Gerade Zähnezahl mit ungleicher Teilung für runde und rattermarkenfreie Bohrung. Die Rundschliff-Fase am zylindrischen Schneidenteil glättet die Bohrung und führt die Reibahle.

Verwendung:

Für Durchgangsbohrungen (nicht für Grundlöcher). Auch für unterbrochene Bohrungen gut geeignet.

Hinweis:

Handreibahlen fertig geschliffen für Passung nach Ihrer Angabe sind mit Nr. 160200 bestellbar.
Passende Windeisen siehe Nr. 148350; 148200; 148410 und Verlängerungen Nr.149400.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Handreibahle H7, Nenn-⌀ D<sub>C</sub>: 4mm

Handreibahle H7, Nenn-⌀ DC: 4mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar
CHF  24.30
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF  37.35
Auskraglänge L1 48 mm 52 mm
Gesamtlänge L 76 mm 76 mm
Norm DIN 206 B DIN 206 B
Schaft-Vierkant □ 3,15 mm 3 mm
Schneidstoff HSS HSS
Spiralwinkel 7-8 Grad 7-8 Grad
Produktart Reibahle Reibahle
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb