{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8,5 mm | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 58 mm | |
Auskraglänge L1 | 72 mm | |
Gesamtlänge L | 115 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-Vierkant □ | 6,3 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160150 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197937223 | |
Herstellernummer | 160150 8,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Handreibahle H7, Nenn-⌀ DC: 8,5mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 31.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 138.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 39.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 6 | 6 | 6 |
Auskraglänge L1 | 72 mm | 54 mm | 73 mm |
Farbring | ohne | grün | ohne |
Gesamtlänge L | 115 mm | 100 mm | 115 mm |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |
Produktart | Reibahle | Reibahle | Reibahle |