{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 26 mm | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 115 mm | |
Auskraglänge L1 | 140 mm | |
Gesamtlänge L | 231 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaft-Vierkant □ | 20 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160150 26 | |
EAN / GTIN | 4045197937377 | |
Herstellernummer | 160150 26 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Handreibahle H7, Nenn-⌀ DC: 26mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 134.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 130.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 208.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 304.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 287.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 128.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 140 mm | 172 mm | 172 mm | 125 mm | 125 mm | 145 mm |
Farbring | ohne | ohne | ohne | grün | grün | ohne |
Gesamtlänge L | 231 mm | 273 mm | 273 mm | 180 mm | 180 mm | 231 mm |
Nenn-⌀ DC | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Schneidenlänge Lc | 115 mm | 70 mm | 70 mm | 25 mm | 25 mm | 115 mm |
Schneidstoff | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Produktart | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle |