Handreibahle H7, Nenn-⌀ DC: 20mm

Artikel-Nr.: 160150 20
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Toleranz: H7
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 206 B
  • Spiralwinkel: 7-8
  • Verwendung bei Bohrungsart: bei Durchgangsloch
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 20 mm
Toleranz H7
Schneidstoff HSS
Norm DIN 206 B
Spiralwinkel 7-8 Grad
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
Schneidenlänge Lc 100 mm
Auskraglänge L1 120 mm
Gesamtlänge L 201 mm
Anzahl Schneiden Z 8
Schaft-Vierkant □ 16 mm
Farbring ohne
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 160150 20
EAN / GTIN 4045197937339
Herstellernummer 160150 20

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Esecuzione:

Con spirale sinistra 7 − 8° e imbocco lungo oltre 1/5 della lunghezza del tagliente. Numero pari di denti con passo asimmetrico per foro preciso e privo di rigature di lavorazione. La fase di rettifica cilindrica sul tagliente cilindrico leviga il foro e guida l’alesatore.

Uso:

Per fori passanti (non per fori ciechi). Anche per taglio interrotto.

Nota:

Gli alesatori a mano, completamente rettificati per accoppiamenti su indicazione del cliente, sono ordinabili con n. art. 160200.
Per giramaschi adatti vedi n. art. 148350; 148200; 148410 e prolunghe n. art. 149400.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Handreibahle H7, Nenn-⌀ D<sub>C</sub>: 20mm

Handreibahle H7, Nenn-⌀ DC: 20mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF  94.30
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF  93.00
Auskraglänge L1 120 mm 126 mm
Farbring ohne senza
Gesamtlänge L 201 mm 201 mm
Nenn-⌀ DC 20 mm 20 mm
Schneidstoff HSS HSS
Spiralwinkel 7-8 Grad 7-8 grado
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch in caso di foro passante
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb