{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 12 mm | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 76 mm | |
Auskraglänge L1 | 96 mm | |
Gesamtlänge L | 152 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-Vierkant □ | 10 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160150 12 | |
EAN / GTIN | 4045197937261 | |
Herstellernummer | 160150 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Handreibahle H7 12 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 43.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 334.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 6 | 6 |
Auskraglänge L1 | 96 | 71 |
Farbring | ohne | grün |
Gesamtlänge L | 152 | 120 |
Norm | DIN 206 B | Werksnorm |
Schneidenlänge Lc | 76 | 20 |
Toleranz | H7 | H7 |